{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 39 mm | |
| Šířka břitu b | 3 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Označení výrobce | 800/1 Z | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Velikost pohonu, Vnitřní šestihran | C 6,3 | |
| Tloušťka břitu a | 0,5 mm | |
| Druh produktu | Bity/čepele | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní šestihran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 675260 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288010803 | |
| Číslo výrobce | 05056005001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |