Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus cu gaură, Hexagon: 2mm

Cod articol: 674244 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,68 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    12,23 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 840/4 Z Hex-Plus BO
Hexagon 2 mm
Lungimea totală 89 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală cu gaură
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Număr producător 05059640001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Profil hexagonal cu gaură pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală.
Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.