{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea lamei l1 | 89 mm | |
| Diametru lamă | 4 mm | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Denumirea producătorului | 840/4 Z Hex-Plus BO | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | E 6,3 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | 3 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | 3 | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 674244 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288094315 | |
| Număr producător | 05059642001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |