Coadă cu inel de reţinere, Coadă hexagonală: 6,3

Cod articol.: 675000 6,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Coadă hexagonală Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 890/4/1
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiune motor, Locaş hexagonal E6,3
Tip produs Adaptor
Lungimea totală L 57 mm
Set nein
Acţionare Locaş hexagonal
Portanţă suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675000 6,3
EAN / GTIN 4013288191489
Număr producător 05057530001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplare conform DIN 7427 B cu inel de reţinere.
  • Suport pentru biţi C 6,3 şi E 6,3.
  • Manşonul se prinde fix în locaşul deschis. La introducerea unui bit manşonul se blochează automat.
  • Chiar şi cei mai mici biţi pot fi scoşi fără probleme deoarece manşonul ridică bitul de pe magnet.
    –schimbare rapidă a biţilor, doar cu o singură mână.

Notă:

Coadă de cuplare Rapidaptor disponibilă (cod 675035 ref. 6,3F).