Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner de plastic, Mărimea fantei în cruce: 2K

Cod articol.: 668000 2K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
897 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 90 mm
Lungimea lamei l1 40 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard ISO 8764
Serie Classic
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH2
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668000 2K
EAN / GTIN 7610733001859
Număr producător PB 195.2-40

Descriere

Execuţie:

Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Model scurt.

Aplicaţie:

Şurubelniţă pentru Phillips pentru şuruburi cu fantă în cruce conform DIN ISO 8764-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Classic" Vedeţi-le pe toate