Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou 2K

Č. pol.: 668000 2K
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
657 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic
Veľkosť krížovej drážky 2K
pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Dĺžka čepele 40 mm
Celková dĺžka 90 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668000 2K
EAN/GTIN 7610733001859
Číslo výrobcu PB 195.2-40

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Krátke vyhotovenie.

Použitie:

Skrutkovač na skrutky Phillips s krížovou drážkou podľa normy DIN ISO 8764-1.
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
    Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka