{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Lungimea totală L | 330 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 200 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Standard | ISO 8764 | |
| Serie | Classic | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH4 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668000 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733204076 | |
| Număr producător | PB 190.4-200 |