Şurubelniţă standard pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 2X50mm

Cod articol.: 662000 2X50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
457 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Lungimea totală L 125 mm
Lungimea lamei l1 50 mm
Lăţimea tăişului b 2 mm
Grosimea tăişului a 0,3 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard Similar DIN 5265
Măsură profil 2 mm
Serie Classic
Culoarea roşu
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Recomandat pentru test de tensiune nu
Procesul de fabricație forjat
Caracteristici de prindere Ergonomic; Lamă fixă
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 00
Particularitate, pentru şuruburi cu fantă Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă brunat; cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 662000 2X50
EAN / GTIN 7610733085712
Număr producător PB 140.00-50

Descriere

Execuţie:

Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
Mâner de forţă „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată şi o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Standard:

Similar DIN 5265 Forma A.

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.