• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de şurubelniţe, Număr de piese: 10

Cod articol.: 667532 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 250 V
Număr de piese 10 buc.
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Negru intens Spitzen
Ambalaj husă
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea gri; roşu; negru
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune da
Tensiune minimă de testare 110
Tensiune maximă de testare 250
Număr de unelte 10
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Vârf negru
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; nichelat
Set da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Număr producător 667532 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene aderentă, dermofilă şi cu miez din polipropilenă deosebit de tenace şi rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.
Dispozitiv de verificare a tensiunii 110 − 250 V conform VDE 0680/6.

Conţinut:

Tije pentru şurubelniţă lată Cod 659928: Ref. 4; 5,5; 6,5; 8
Tije pentru Phillips Cod 659921: Ref. 1 şi 2
Tijă pentru şurubelniţă Pozidriv Cod 659923: Ref. 2
Tijă alezor Cod 667640: 1 buc.
Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665010: Ref. 2,5
Mâner din plastic, cu 2 componente Cod 667531: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.

Notă:

Tijele interschimbabile de schimb sunt prezentate la Cod 659921659928.