Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dispozitiv de verificare a tensiunii de calitate specială, Lăţimea lamei: 2,5mm

Cod articol.: 665010 2,5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Recomandat pentru test de tensiune da
Lungimea totală L 125 mm
Lungimea lamei l1 50 mm
Lăţimea tăişului b 2,5 mm
Material oțel special / aliaj special
Verificat până la 250 V
Nuanță, portocaliu Portocaliu luminos
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Negru intens Klinge
partea descrisă, Portocaliu luminos Schaft
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea portocaliu; negru; transparent
Tensiune de testare min. 110 V
Tensiune de testare max. 250 V
Caracteristici de prindere Lamă fixă
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 2,5
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă călit
Standard VDE 0682-201
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 665010 2,5
EAN / GTIN 4045197611413
Număr producător 665010 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Tijă de şurubelniţă de înaltă calitate, zonă de încercare 110 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.