Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, scurtă, Lăţimea tijei b: 4mm

Cod articol: 664201 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 4 mm
Grosime vârf a 0,8 mm
Lungimea lamei 25 mm
Lungimea totală 82 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Număr producător 664201 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de răsucire şi pentru confort, tijă din oţel crom-vanadiu cromată. Vârfuri Chrom Top pentru protecţie optimă contra ruginii.

Standard:

Similar DIN 5265B.