lamă interschimbabilă de 6 mm pentru Torx®, Profil Torx®: TX9

Cod articol.: 659922 TX9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 160 mm
Ambalaj neambalate individual
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX9
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 659922 TX9
EAN / GTIN 7610733201518
Număr producător PB 215.T 9

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică cod. 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 ref. 200; 500 / 659918 / 659956 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659957 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659958 ref. 200; 500 și seturi de şurubelniţe pentru şuruburi 625441 / 667532 (până la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Notă:

Mai multe tije de rezervă la codurile 659921– 659924.