lamă interschimbabilă de 6 mm pentru Torx®, Profil Torx®: TX6

Cod articol: 659922 TX6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
669 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX6
Lungimea totală 150 mm
Lungime utilă 70 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 659922 TX6
EAN / GTIN 7610733201488
Număr producător 215.T 6

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică cod. 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 ref. 200; 500 / 659918 / 659956 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659957 ref. 200; 500 (până la cat. 55) / 659958 ref. 200; 500 și seturi de şurubelniţe pentru şuruburi 625441 / 667532 (până la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Notă:

Mai multe tije de rezervă la codurile 659921659924.