Tijă de 8 mm pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 15IP

Cod articol.: 659884 15IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Lungimea totală L 120 mm
Dimensiuni motor, lamă de schimb 8 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 15IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare lamă de schimb
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 659884 15IP
EAN / GTIN 7610733220755
Număr producător PB 225.TXP 15

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţe dinamometrice cod 659906 / 659908 / 659911 ref. 1600 (până cat. 48) precum 659912 / 659957 și 659958 ref. 1600 (până cat. 55) și sortimente de chei tubulare hexagonale, cu mâner rabatabil cod 667625 (până cat. 50) / 667645 (până cat. 55).

Notă:

Mai multe tije interschimbabile la codurile 659870 − 659884.