Varilla de 8 mm para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 15IP

Número de artículo: 659884 15IP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos
Longitud total L 120 mm
Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable 8 mm
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos 15IP
Particularidad, Para tornillos TORX-PLUS® internos Punta negra
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento varilla intercambiable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 659884 15IP
EAN / GTIN 7610733220755
Número del fabricante PB 225.TXP 15

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Destornilladores dinamométricos n.° 659906 / 659908 / 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), así como 659912 / 659957 y 659958 tam. 1600 (hasta cat. 55) y gamas de destornilladores con mango plegable n.° 667625 (hasta cat. 50) / 667645 (hasta cat. 55).

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659870 – 659884.