Elektronische momentsleutel HCT 200 Nm

Artikelnummer: 655025 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 186,50 / st.
  • € 86,60 / st.
  • € 154,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3; ±3
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • App-aansluiting: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 200 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %; ±3 %
Aansluiting Bluetooth-interface
App-aansluiting HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Testrapport Testrapport van de producent
Serie HCT
Totale lengte L 535 mm
Draaimomentbereik 40 Nm - 200 Nm
Draaimomentbereik 29,5 lbfft - 147,5 lbfft
Draaimomentbereik 354 lbfin - 1.770 lbfin
Resolutie 0,1 Nm
Gewicht 1.360 g
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe Elektromechanische activering
Energievoorziening Accuvoeding
Batterijtype 18650
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081574 3500
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3,4 Ah
Nominale spanning 3,6 V
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Displaydiagonaal 2 inch
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 462 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655025 200
EAN/GTIN 4062406390075

Omschrijving

Uitvoering:

  • Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek. Met accuweergave.
  • Vaste ratel met omschakelpal.
  • Weergave: Peak (piekwaarde) en Track (volgend).
  • Modi: Draaimoment weergevend; draaimoment ontkoppelend.
  • Schroefsituaties en procedureschema’s kunnen zowel direct op de sleutel als handig via de app worden geprogrammeerd.
  • Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows-app en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface. De tester kan ook onafhankelijk worden bediend (zonder app).
  • App: voor het vrijschakelen van de HCT Windows-app zijn de Bluetooth-dongle 49 8999-stick (licentie) en de Windows-app-software (http://ho7.eu./win-app-hct) vereist. De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
  • Gegevensuitgang: Via Bluetooth. Via de apps als .csv-bestand of direct op de momentsleutel via HID-aansluiting voor een eenvoudige en comfortabele digitale documentatie.
  • Radiogoedkeuring: De momentsleutels met Bluetooth-interface hebben een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, in Zwitserland, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
  • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als beveiliging tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord).
  • Waarschuwingssignalen zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.
  • Eenvoudige steekmaatinvoer: Bij gebruik van verlengstukken hoeft alleen de nieuwe waarde (extra steekmaat) te worden ingevoerd. Het tijdrovende rekenen via formules vervalt.
  • Veiligheidsklasse IP40
  • De eencomponent-greep van de momentsleutel zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.
  • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
  • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
  • Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
  • Tijd en datum op de sleutel worden automatisch bijgewerkt zodra met de app is verbonden.
  • Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.
  • Kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal.
  • Telfunctie: de belastingsteller wordt optioneel op het beeldscherm weergegeven. Deze waarde kan op elk moment weer worden teruggezet.
  • Laatste meting: de laatste uitgevoerde meting kan eenvoudig en snel in het hoofdbeeldscherm worden opgeroepen.
  • Premiumfeature: de draaihoekmeting kan indien nodig individueel als extra licentie via onze GO DIGITAL STORE worden geactiveerd. Te vinden op http://ho7.eu./holex-hct.

Maateenheid: Nm, lbfft, lbfin.

Voordeel:

Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen! Applicatie-firmware vanaf 1.1.10, Bluetooth-firmware vanaf 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: geen storende datakabels.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Draaimoment: Rechtsom ±2%, linksom ±3%.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

1 in de handel verkrijgbare Li-ion-accu type 18650 3,6V/3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

Tip:

Bijbehorende extra accu’s verkrijgbaar onder nr. 081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu’s optioneel verkrijgbaar onder nr. 081590 gr. 4ULTRA.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen