Elektronički momentni ključ HCT 200 Nm

Artikl br.: 655025 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 197,69 € kom.
  • 91,80 € kom.
  • 163,77 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±3; ±3
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • Povezivanje s aplikacijama: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 200 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±3 %; ±3 %
Prihvat Bluetooth prihvat
Povezivanje s aplikacijama HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija HCT
Ukupna duljina L 535 mm
Područje okretnog momenta 40 Nm - 200 Nm
Područje okretnog momenta 29,5 lbfft - 147,5 lbfft
Područje okretnog momenta 354 lbfin - 1.770 lbfin
Razlučivost 0,1 Nm
Težina 1.360 g
Izlazni Četverokut 1/2 col
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija haptičko; haptičko
Princip aktiviranja Elektromehanička aktivacija
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Tip baterije 18650
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081574 3500
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 3,4 Ah
Nazivni napon 3,6 V
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Mjerna tehnika elektronički
Protokoliranje podataka da
Dijagonala ekrana 2 col
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni; aktivirajući; akustička signal
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 462 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655025 200
EAN / GTIN 4062406390075

Opis

Izvedba:

  • Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2 cola, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom baterije.
  • Čvrsta račna s ručicom za promjenu smjera.
  • Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
  • Načini rada: Prikaz momenta; otpuštanje momenta.
  • Slučajeve rada s vijcima i planove tijeka rada moguće je programirati izravno na ključu ili jednostavno preko aplikacije.
  • Moguće bežične aplikacije: Aplikacija HCT Windows App i aplikacija HCT Mobile App. Naprava za ispitivanje ima dvosmjerni prihvat. Uređaj za ispitivanje može se koristiti i samostalno (bez aplikacije).
  • Aplikacija: Za omogućavanje aplikacije HCT Windows App potreban je Bluetooth Dongle 49 8999 Stick (licenca) i Windows App softver (http://ho7.eu./win-app-hct). HCT Aplikacija dostupna je besplatno za operativne sustave iOS i Android.
  • Izlaz podataka: Preko sustava Bluetooth. Dostupan i putem aplikacija kao .csv datoteka ili izravno na momentnom ključu putem HID sučelja za jednostavnu i praktičnu digitalnu dokumentaciju.
  • Radijsko odobrenje: Momentni ključevi sa sučeljem Bluetooth imaju valjano radijsko odobrenje u svim zemljama članicama EU-a, Švicarskoj, Norveškoj i Turskoj te u UK-u.
  • Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka).
  • Signali upozorenja su haptični (vibracije), optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujanje). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
  • Jednostavan unos kalibra: Kada koristite produžetke, mora se unijeti samo nova vrijednost (dodatni kalibar). Nije potrebno komplicirano računanje formulama.
  • Stupanj zaštite IP40
  • 1K ručica momentnog ključa jamči dobru ergonomiju i visok prijenos snage.
  • Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.
  • Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
  • Tvorničke postavke: Moguće je vratiti uređaj na tvorničke postavke.
  • Sat i datum na ključu se automatski osvježavaju ako je ključ spojen na aplikaciju.
  • Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.
  • Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.
  • Funkcija brojanja: Brojač tereta se opcionalno prikazuje na zaslonu. Ova se vrijednost može resetirati u bilo kojem trenutku.
  • Posljednje mjerenje: Posljednje izvršeno mjerenje može se brzo i jednostavno prikazati na glavnom zaslonu.
  • Premium značajka: Ako je potrebno, mjerenje kuta rotacije može se pojedinačno aktivirati kao dodatna licenca putem naše trgovine GO DIGITAL STORE. Može se pronaći pod http://ho7.eu./holex-hct.

Mjerna jedinica: Nm, lbfft, lbfin.

Prednost:

Ažurirajte aplikaciju i Bluetooth firmware HCT momentnih ključeva kako biste u potpunosti iskoristili prednosti! Programske datoteke aplikacije od 1.1.10, programske datoteke za Bluetooth od 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti bežičnog prijenosa putem Bluetootha:
  • Jednostavan prijenos podataka: na pritisak tipke rezultat mjerenja prenosi se izravno u aplikaciju na vašem osobnom računalu (npr. Excel ili Word) ili na vaš pametni telefon – nije potreban ključ.
  • Sloboda kretanja: bez smetnji u vidu kabela za prijenos podataka.
  • Niste ovisni o lokaciji: mjerenja se mogu vršiti izravno na stroju i bežično prenositi u vašu aplikaciju.
  • Siguran prijenos podataka: bez pogrešaka u očitavanju ili prijenosu – moguće uvezivanje većeg broja mjernih uređaja.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Stezni moment: u smjeru kazaljke na satu ± 2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ± 3 %.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

1 komercijalna litij-ionska baterija tipa 18650 3,6V / 3400 mAh (punjiva izravno na alatu pomoću USB-C priključka). U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Prikladne dodatne baterije pronaći ćete pod br. 081574 vel. 3500. Punjač za 4 baterije dostupan pod br. 081590 vel. 4ULTRA.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu