FGPA 80-40YZ IC20 Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Cod articol: 6496688
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6496688
EAN / GTIN 7291075160024
Număr producător 6496688
L-Număr L23940 1472

Descriere

Descriere:

Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.8 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.3 mm

Produse potrivite

Suport de scule