FGPA 80-40YZ IC20 2seitiger präzisionsgeschliffener Schneideinsatz für Aluminium-Bearbeitung bei mittleren bis hohen Vorschüben. Bis zu 250° Bearbeitungswinkel möglich.

Artikel-Nr.: 6496688
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6496688
EAN / GTIN 7291075160024
Herstellernummer 6496688
L-Nummer L23940 1472

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29.8 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter