FGPA 80-40YZ IC20 Oboustranně přesně broušené řezné destičky pro obrábění hliníku při středních až vysokých posuvech. Možnost úhlu obrábění až 250°.

Artiklové číslo: 6496688
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6496688
EAN / GTIN 7291075160024
Číslo výrobce 6496688
L-číslo L23940 1472

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.8 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů