Bit hexagonal, 1 inch, Deschiderea cheii: 65mm

Cod articol: 647100 65
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 65 mm
Pătrat de antrenare 1 inch
⌀ pe partea de antrenare 87 mm
Lungime 105 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 647100 65
EAN / GTIN 4018754009961
Număr producător 06010065
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor. Deschideri ale cheii cu toleranţe strânse. Locaş pătrat conform DIN 3120-D 25 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.