{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 70 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 94 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 647100 70 | |
| EAN / GTIN | 4018754009978 | |
| Număr producător | 06010070 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |