Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 4mm

Cod articol: 631225 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.028 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 4 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Standard DIN 3124
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) 5/32 inch
⌀ pe partea de antrenare 6,8 mm
Lungime 24,8 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cu profil AS-Drive nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Număr producător 631225 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Deschiderea cheii Surface Drive permite un ajustaj mai fix şi o forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive. Piese cu gaură.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.