Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 5mm

Cod articol.: 631225 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive)
Lungimea totală L 24,8 mm
Standard DIN 3124
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 5 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 3/16 inch
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 8,1 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631225 5
EAN / GTIN 4045197496973
Număr producător 631225 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Deschiderea cheii Surface Drive permite un ajustaj mai fix şi o forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive. Piese cu gaură.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.