Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, Profil Torx®: TX8

Cod articol: 625406 TX8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Profil Torx® TX8
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă PB Swiss Tools Oţel special
Suprafaţă cromat
Vârf negru, călit
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 625406 TX8
EAN / GTIN 7610733296934
Număr producător 38400.8-60 GR

Descriere

Execuţie:

Mânerul SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Conținutul de materiale de înaltă tehnologie din 3 componente îmbunătățește rezistența chimică și mecanică. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.