Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner SwissGrip Evo din 3 componente, Profil Torx®: TX9

Cod articol.: 625406 TX9
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SWISSGRIP
Lungimea lamei 60 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX9
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală 140 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625406 TX9
EAN / GTIN 7610733296941
Număr producător 38400.9-60 YG

Descriere

Execuţie:

Mânerul SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Conținutul de materiale de înaltă tehnologie din 3 componente îmbunătățește rezistența chimică și mecanică. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate