Cheie tubulară cu mâner tip T, lungimea tijei 230 mm, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 622731 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner transversal
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 262 mm
Lungimea lamei l1 230 mm
Suprafaţă mat cromat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Tip produs Chei tubulare
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622731 13
EAN / GTIN 4045197950321
Număr producător 622731 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap hexagonal adânc de cheie, prelucrat îngrijit.
Mâner tip T rezistent la şoc din material plastic. Tijă din oţel special vanadiu, suprafaţă cromată mat.