Cheie tubulară cu mâner Complet izolată VDE, Deschiderea cheii: 9mm

Cod articol.: 622500 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Serie SoftFinish® electric
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Culoarea galben; roşu
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 125 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 9 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe nein
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3125; DIN EN 60900; VDE 0682-201
Lungimea totală 243 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622500 9
EAN / GTIN 4010995008604
Număr producător 00860
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic multi-component cu protecție anti-rostogolire. Tija din oţel crom-vanadiu, brunată. Model lung; cap adânc de şurubelniţă pentru şuruburi hexagonale, pentru bolţuri proeminente.
Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată. Utilizare: Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN 3125

Material:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu protecţie împotriva rulării, tijă din oţel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.