{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 125 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 mm | |
| Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe | nein | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Standard | DIN 3125; DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Lungimea totală | 243 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 622500 8 | |
| EAN / GTIN | 4010995008598 | |
| Număr producător | 00859 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |