HFPL 4020 IC354 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială (rază completă)

Cod articol: 6200078
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6200078
EAN / GTIN 7291075233537
Număr producător 6200078
L-Număr L23940 1395

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială (rază completă)

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 73.7 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 24.1 mm
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.24 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0 mm
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.15 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule