• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HFPL 4020 IC354 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 6200078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6200078
EAN / GTIN 7291075233537
Número del fabricante 6200078
Número L L23940 1395

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 73.7 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 24.1 mm
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.15 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas