HFHL 25M Suporți de scule compatibili pentru adâncimi de prelucrare reduse pentru canelare axială

Cod articol.: 2500140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Lungime activă 36 mm
Adâncime de tăiere max. 5,3 mm
Diametru de găurire min. 20 mm
Diametru de găurire max. 2.000 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime de canelare 6 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2500140
EAN / GTIN 7291075033878
Număr producător 2500140
L-Număr L23920 314

Descriere

Descriere:

Suport de sculă de canelare/întoarcere axială, adâncime de tăiere, max. (CDX) 5,3 mm, lățime de tăiere max. (CWX) 6 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 3 mm, lungime totală (OAL) 150 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 2000 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate