HFAIL 34-4T18 Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2550062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie HELIFACE
Adâncime de tăiere max. tmax 18 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 67 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2550062
EAN / GTIN 7291075107081
Număr producător 2550062
L-Număr L23920 2536

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 40 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 34 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 15.3 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Lungime totală (OAL): 67 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate