HFPL 4020 IC354 Sintrede, tosidede skær til aksial bearbejdning (fuld radius)

Art.-nr.: 6200078
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6200078
EAN/GTIN 7291075233537
Producentnummer 6200078
L-nummer L23940 1395

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille/dreje-skær, skærebredde (CW) 4 mm, maks. skærlængde (APMX) 2 mm, skærlængde (INSL) 19 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 73,7 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 24,1 mm
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0 mm
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,1 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere