HFPL 4020 IC354 Utility Double-Ended Full Radius Face Machining Inserts

Artikelnummer: 6200078
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200078
EAN/GTIN 7291075233537
Nummer fabrikant 6200078
L-nummer L23940 1395

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm, max. snijlengte (APMX) 2 mm, lengte snijplaat (INSL) 19 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 73,7 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 24,1 mm
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,24 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0 mm
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,1 mm/omw
  • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder