Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol.: 614790 6
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 136 mm
Număr de dinţi 72
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614790 6
EAN / GTIN 4069515043137
Număr producător 614790 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.
Cheia fixă / cheia inelară cu clichet GARANT combină avantajele unei chei fixe clasice cu eficiența unui clichet inelar de înaltă calitate și reprezintă soluția ideală pentru lucrările profesionale de strângere a șuruburilor în ateliere, industrie, montaj și întreținere. Ca parte a mărcii proprii premium GARANT, scula impresionează prin calitatea superioară a finisajului, o durată lungă de viață și performanțe fiabile în utilizarea zilnică.

Partea inelară este prevăzută cu un mecanism cu clichet deosebit de ușor de acționat și stabil. Datorită mecanismului cu 72 de dinți și unghiului de urmărire extrem de mic, de doar 5°, șuruburile și piulițele pot fi manevrate eficient chiar și în spații înguste. Direcția reversibilă permite trecerea rapidă la funcționarea pe dreapta/stânga, în timp ce capul inelar înclinat la 15° facilitează accesul la îmbinările cu șuruburi greu accesibile.

Fabricată din oțel crom-vanadiu forjat în matriță și prevăzută cu o suprafață cromată mată, cheia combinată GARANT oferă o rezistență ridicată la solicitare și o rezistență optimă la coroziune. Diferitele dimensiuni ale cheilor disponibile permit utilizarea acestora la o gamă largă de îmbinări cu șuruburi.


Avantaje ptr. dvs.
  • Lucru rapid și confortabil chiar și la un unghi de rotire redus.
  • Ideal pentru îmbinări cu șuruburi greu accesibile.
  • Transmisie de putere ridicată și rezistență la sarcină.
  • Durată lungă de viață datorită materialelor de înaltă calitate.
  • Calitate Premium de la GARANT pentru utilizarea profesională de zi cu zi.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.