Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 34mm

Cod articol.: 614200 34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Lungimea totală L 460 mm
Material Oţel aliat cu crom
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Culoarea argintiu
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 34 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 34 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614200 34
EAN / GTIN 4018754019397
Număr producător 40103434
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperit cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.