Mănușă de siguranță HexArmor Hercules NSR 3041 60983 dimensiune 11

Cod articol.: 6098311
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hercules NSR 3041
Denumirea producătorului Hercules NSR 3041
Conţinut perechi 1 pereche
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6098311
EAN / GTIN 815733012776
Număr producător 6098311
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Mănușa Hercules™ NSR 3041 de la HexArmor® este concepută pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la înțepare și tăiere a acului disponibil pe piață. Mănușa protejează întreaga mână în cele mai dure aplicații și a fost testată cu ace reale de 25 & nbsp, gauge.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cu materialul de marcă SuperFabric®*, care asigură protecție împotriva pericolelor printr-o configurație de plăcuțe de protecție minuscule suprapuse pe materiale de înaltă performanță – o soluție licențiată exclusiv pentru HexArmor®
  • Rezistență maximă pentru o protecție de lungă durată
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Model cu acoperire completă și formă curbată, pentru un confort maxim la purtare și protecție de cea mai înaltă calitate

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X12F conform EN 388:2016
  • Rezistență ridicată la tăiere datorită celor trei straturi de material de marcă SuperFabric®* pe palma mâinii (stratul interior) și pe dosul palmei, precum și a celor două straturi de pe părțile laterale ale degetelor
  • Vârfuri de degete întărite
  • Căptușeală la nivelul articulației degetelor, pe dosul palmei, pentru protecție împotriva loviturilor
  • Silicon special aderent pe palma mâinii, pentru o rezistență îmbunătățită și o aderență mai bună