Perie din sârmă pentru colțuri, cu mâner din plastic Sârmă de inox netedă 0,35 mm

Cod articol.: 575560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
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
Lungimea totală L 290 mm
Material corp de bază plastic
Număr de rânduri per perie 3
Grosime perie 0,35 mm
Material garnitură INOX
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată L3 120 mm
Înălțime garnitură H1 35 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie de sârmă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Număr producător 185811
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie pentru colţuri cu 3 rânduri de sârmă dispuse în formă de V si cu vârf ascuţit.
Corp din plastic, pentru utilizare în domenii cu cerinţe ridicate privind igiena. Lungime fără mâner 120 mm, înălţimea periei 35 mm, lungimea totală aprox. 290 mm.