Draad-lasnaadborstel, met kunststof handvat RVS-draad, glad, 0,35 mm

Artikelnummer: 575560
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS, glad
Totale lengte L 290 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Werklengte L3 120 mm
Lengte borsteldeel H1 35 mm
Aantal rijen 3×16
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575560
EAN/GTIN 4017359177167
Nummer fabrikant 185811

Omschrijving

Uitvoering:

Lasnaadborstel met 3 draadrijen, V-vorm en spits toelopend.
Kunststof lichaam, voor gebruik in omgevingen waar een grotere hygiëne vereist is. Lengte borsteldeel 120 mm, hoogte borsteldeel 35 mm, totale lengte ca. 290 mm.