• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Kehlnahtbürste, mit Kunststoffgriff INOX-Draht glatt 0,35 mm

Artikel-Nr.: 575560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 290 mm
Material Grundkörper Kunststoff
Anzahl Besatzreihen 3
Stärke Borsten 0,35 mm
Material Besatz INOX
Ausführung Besatzmaterial glatt
Breite Besatz L3 120 mm
Höhe Besatz H1 35 mm
Einsatzart handbetrieben
typische Verwendung Reinigen
Produktart Drahtbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Herstellernummer 185811
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Kehlnahtbürste mit 3 Drahtreihen V-förmig angeordnet und spitz zulaufend.
Mit Kunststoffkörper, für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Hygieneanforderung. Besatzlänge 120 mm, Besatzhöhe 35 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.