Vielinis kampinių suvirinimo siūlių šepetys su plastikine rankena. INOX viela, lygi 0,35 mm

Prekės Nr.: 575560
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 290 mm
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Darbinių eilių skaičius 3
Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai INOX
Užpildymo medžiagos modelis lyg.
Platus apvadas L3 120 mm
Šerių aukštis H1 35 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Gamintojo numeris 185811
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Šepetys 3 vielos eilėmis, išdėstytomis V forma ir siaurėjančiomis galo link.
Plastikinis korpusas, tinka naudoti ten, kur padidinti higienos reikalavimai. Šerių ilgis 120 mm, darbinis aukštis 35 mm, visas ilgis apie 290 mm.