Cepillo para soldadura en ángulo, con mango de plástico Alambre INOX liso 0,35 mm

Número de artículo: 575560
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
355 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 290 mm
Material cuerpo de base plástico
Número de filas de guarnición 3
Grosor cerdas 0,35 mm
Material filamentos INOX
Versión del material dotación forma lisa
Borde ancho L3 120 mm
Altura filamentos H1 35 mm
Tipo de boca Funcionamiento manual
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo metálico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Número del fabricante 185811
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillo para soldadura en ángulo con 3 filas de alambre dispuestas en V y terminadas en punta.
Cuerpo de plástico para el uso en ámbitos con mayores requisitos de higiene. Longitud de los filamentos 120 mm, altura de los filamentos 35 mm, longitud total aprox. 290 mm.