Žičana četka sa zbijenim iglama, s plastičnom ručkom INOX žica glatka 0,35 mm

Artikl br.: 575560
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX, glatko
Ukupna duljina L 290 mm
Debljina svornjaka 0,35 mm
Radna dužina L3 120 mm
Duljina obruba H1 35 mm
Broj zauzetih redova 3×16
Vrsta proizvoda Žičana četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Broj proizvođača 185811

Opis

Izvedba:

Četka sa zbijenim iglama s 3 niza žica poredana u obliku slova V sa šiljastim izvodom.
Plastično tijelo, za primjenu u područjima s većim zahtjevima za higijenu. Duljina dijela za četkanje 120 mm, visina 35 mm, ukupna duljina otprilike 290 mm.