Žična ščetka za kotne zvare, z ročajem iz umetne mase ravna INOX-žica 0,35 mm

Št. art.: 575560
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
427 kosov na zalogi
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
Celotna dolžina L 290 mm
Material, osnovno telo umetne mase
Število vrst z žico 3
Debelina ščetin 0,35 mm
Material obloge INOX
Izvedba materiala obloge gladko
Širina obrobe L3 120 mm
Višina obloge H1 35 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Vrsta izdelka žična ščetka
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575560
EAN/GTIN 4017359177167
Številka proizvajalca 185811
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Ščetka za kotne vare s tremi vrstami z žico, razporeditev V-oblike in iztekanje v konico.
Telo iz umetne mase, za uporabo v območjih s povišanimi higienskimi zahtevami. Dolžina žičnatega dela 120 mm, višina žičnatega dela 35 mm, celotna dolžina pribl. 290 mm.