• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

EC-A2 040-050/20C6R.3H55 IC702 Freze cu 2 muchii de tăiere, unghi de helix de 30° și rază de colț pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite de până la 65 HRC

Cod articol: 5669182

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5669182
EAN / GTIN 7291075358926
Număr producător 5669182
L-Număr L24180 354

Descriere

Descriere:

Freze cu 2 muchii de tăiere, unghi de helix de 30° și rază de colț pentru prelucrarea nervurilor și a suprafețelor în materiale de prelucrat călite de până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.02 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.006 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 3.85 mm
  • Lungime totală (OAL): 55 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 20 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate