EB-A2 006-005/02C4H45 IC702 Prelucrare cu nervuri în materiale călite pentru piese de prelucrat de până la 65 HRC

Cod articol: 5669031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 5669031
EAN / GTIN 7291075022124
Număr producător 5669031
L-Număr L24180 2626

Descriere

Descriere:

Prelucrare cu nervuri în materiale călite pentru piese de prelucrat de până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.005 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Diametrul gâtului (DN): 0.55 mm
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 2 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate