• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Disc din material abraziv cu aplicaţie de fibră pe partea posterioară, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 180

Cod articol.: 566895 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 125 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii 22,23 mm
Grad de fineţe medie
Viteză periferică max. 50 m/s
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Plastic
Execuție A medium
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 180
Comparație granulație max. 180
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire; Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566895 180
EAN / GTIN 4062406569235
Număr producător 566895 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc din material abraziv, agresiv, cu stabilitate mare a muchiilor datorită fibrelor suplimentare aplicate pe partea posterioară. Astfel, discul din material abraziv poate fi folosit împreună cu discurile-suport pentru discurile din fibră, cum ar fi cele cu Cod 566650 şi 566672.

Aplicaţie:

Domeniul de utilizare larg, de la lucrări de abraziune uşoare până la suprapunere într-o singură operaţie. Ideal pentru îndepărtarea punctelor mici de sudură şi pentru lucrări de curăţare şi debavurare mai grosiere. Suprafaţă şlefuită uniform.