P290 SM D040-04-36-16-12 Freză elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe de 12 și 18 mm

Cod articol: 3110864
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3110864
EAN / GTIN 7291075308556
Număr producător 3110864
L-Număr L23980 10

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe de 12 și 18 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 38 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 60 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate