EB-A2 08-50C08E150 IC900 Freză de finisare cu rază completă din carbură cu 2 caneluri, unghi de elice de 30°.

Cod articol.: 5651209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5651209
EAN / GTIN 7291075015669
Număr producător 5651209
L-Număr L24180 117

Descriere

Descriere:

Freză de finisare cu rază completă din carbură cu 2 caneluri, unghi de elice de 30°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 50 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Tip de coadă rotund